› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 111,76mm 18lb uso interno temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY100-18
Cod. Produttore TY100-18
Cod. EAN 5414363060215

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Interna
  • Normativa: UL/EN/CSA 62275
  • Dimensioni: 111,76x2,413x1,12 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: TYFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 111.76mm (4.4 Inches), Width of 2.413mm (0.095 Inches), Thickness of 1.12mm (0.044 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,12 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

25,4 ... 25,4 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 111,76mm 18lb uso interno temperatura fino 85°C