› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 100mm 2,5mm resistente fiamma uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTS1025HF
Cod. Produttore TS1025HF
Cod. EAN 5414363059912

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza temperatura: fino a 85°C
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Forza di trazione: 90 N
  • Colore: Bianco
  • Certificazione: UL94V0
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flame Retardant Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length 100mm (3.94 Inches), Width 2.5mm (0.098 Inches), Tensile Strength Rating of 90 Newtons (20 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Resistenza alla trazione min.

90 N

diametro del fascio

24 ... 24 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 100mm 2,5mm resistente fiamma uso elettrico