› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon blu 368 mm resistenza 40 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY244M-6
Cod. Produttore TY244M-6
Cod. EAN 5414363062073

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 368,3 mm
  • Larghezza: 3,51 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Resistenza trazione: 134 N
  • Applicazione: Interna
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 368.3mm (14.5 Inches), Width of 3.51mm (0.138 Inch), Thickness of 0.75mm (0.03 Inch), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,04 mm

Resistenza alla trazione min.

134 N

diametro del fascio

2 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon blu 368 mm resistenza 40 lb uso interno