› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon bianco ignifugo 343mm resistenza 120lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY27MFR
Cod. Produttore TY27MFR
Cod. EAN 5414363063377

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistenza fiamma: UL94V0
  • Lunghezza: 343 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Diametro max fascio: 95 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Serie: TBTY27MFR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 7.6mm (0.30 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Maximum Bundle Diameter 95mm (4.8 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (121 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

343 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

4,8 ... 95 mm

Fascetta fermacavi nylon bianco ignifugo 343mm resistenza 120lb uso interno