› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.9x224mm nera resistente UV 120LB uso interno esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY272MX
Cod. Produttore TY272MX
Cod. EAN 5414363063087

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP
  • Lunghezza: 224 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistente UV: Sì
  • Tipo: 2 secondo EN/IEC 62275

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

222,3 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,78 mm

larghezza della banda

6,99 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

diametro del fascio

6 ... 50 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.9x224mm nera resistente UV 120LB uso interno esterno