› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 2,3x92 mm resistenza 18 lb uso generale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH23M
Cod. Produttore TYH23M
Cod. EAN 5414363067375

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza calore: 105 °C
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Diametro max fascio: 16 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Serie: TBTYH23M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint - for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Maximum Bundle Diameter 16mm (0.63 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 2,3x92 mm resistenza 18 lb uso generale