› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 nera 340mm resistenza 120lb uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY27MX
Cod. Produttore TY27MX
Cod. EAN 5414363063407

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP 7X340
  • Lunghezza: 340 mm
  • Larghezza: 6,86 mm
  • Diametro fascio max: 102 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura operativa: -30°C a 85°C
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Colore: Nero UV resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Black Color Nylon 6.6, Length of 340mm (13.4 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4 Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -30 Degrees Celsius (-22 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

342 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

102 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 nera 340mm resistenza 120lb uso industriale