› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 nera 294 mm resistente UV per uso interno ed esterno, tenuta 50 lb

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY253MX
Cod. Produttore TY253MX
Cod. EAN 5414363062424

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 294,64 mm
  • Larghezza: 4,83 mm
  • Diametro fascio max: 78 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 105°C
  • Materiale: Nylon 6.6 nero UV
  • Confezione: Bulk pack 1000 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Black Color Nylon 6.6, Length of 294.64mm (11.6 Inches) for Bundle Diameter up to 78mm (3.07 Inches), Width of 4.83 mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 105 Degrees Celsius (221 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

295 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 78 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 nera 294 mm resistente UV per uso interno ed esterno, tenuta 50 lb