› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 50lb 361mm gialla alta resistenza indoor plenum MIL-SPEC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY28M-4
Cod. Produttore TY28M-4
Cod. EAN 5414363063537

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 361 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Giallo
  • Diametro fascio max: 102 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Yellow Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-2-4), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon 50lb 361mm gialla alta resistenza indoor plenum MIL-SPEC