› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 40LB 11" resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY300-40X
Cod. Produttore TY300-40X
Cod. EAN 5414363063988

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistenza temp.: fino a 105°C
  • Resistente a: UV e agenti atmosferici
  • Dimensioni: 290x3,6x1,2 mm
  • Forza trazione: 180 N
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Applicazioni: interni ed esterni
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 290mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

6,35 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 40LB 11" resistente UV per uso interno ed esterno