› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 360mm 4,5mm resistenza 50lb ritardante fiamma uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTS3645HF
Cod. Produttore TS3645HF
Cod. EAN 5414363059950

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 4,5 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Colore: Bianco
  • Classe di infiammabilità: UL94V0
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flame Retardant Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length 360mm (14.17 Inches), Width 4.5mm (0.295 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

101,6 ... 101,6 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 360mm 4,5mm resistenza 50lb ritardante fiamma uso industriale