› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 3,6x208 mm 40 lb resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5242MXR
Cod. Produttore TY5242MXR
Cod. EAN 5414363065456

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Resistenza temp.: 105°C max
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,04 mm
  • Forza trazione: 180 N
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.19 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inches), Thickness of 1.04mm (0.041 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,04 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 3,6x208 mm 40 lb resistente UV per uso interno ed esterno