› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 2,3x92mm porpora 18lb resistenza indoor uso tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23M-7
Cod. Produttore TY23M-7
Cod. EAN 5414363061755

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 92mm
  • Larghezza: 2,3mm
  • Spessore: 1mm
  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Colore: Porpora

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Purple Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Military Specified (MIL-SPEC MS3367-4-7), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta fermacavi nylon 2,3x92mm porpora 18lb resistenza indoor uso tecnico