› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 18LB 8" resistente UV e temperatura uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5232MXR
Cod. Produttore TY5232MXR
Cod. EAN 5414363065319

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, nera
  • Lunghezza: 202 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 18LB 8" resistente UV e temperatura uso interno ed esterno