› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 188mm 50lb resistente UV e temperature fino 105°C uso interno ed esterno 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY175-50X
Cod. Produttore TY175-50X
Cod. EAN 5414363060956

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistenza temperatura: fino a 105°C
  • Dimensioni: L 188mm x Larg 4,7mm x Spess 1,2mm
  • Resistenza trazione: 220 Newton
  • Colore: Nero
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 188mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 44 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 188mm 50lb resistente UV e temperature fino 105°C uso interno ed esterno 1000 pezzi