› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 186mm verde alta resistenza 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25M-5
Cod. Produttore TY25M-5
Cod. EAN 5414363062578

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,8x186 mm
  • Colore: Verde
  • Forza trazione: 222 N
  • Diametro fascio: fino a 48 mm
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275 Tipo 2/21S
  • Serie: TY RAP Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor applications, Green Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-1-5), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza nastro

183 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascetta fermacavi nylon 186mm verde alta resistenza 50lb uso interno