› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 18" 120LB resistente UV nera per cavi fino 127mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY275MX
Cod. Produttore TY275MX
Cod. EAN 5414363063186

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP 7X457
  • Lunghezza: 457 mm
  • Larghezza: 6,86 mm
  • Diametro fascio max: 127 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura esercizio: -60°C a 85°C
  • Colore: nero UV resistente
  • Confezione: 500 pezzi bulk

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Black Color Nylon 6.6, Length of 457mm (18 Inches) for Bundle Diameter up to 127mm (5 Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

457 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

127 ... 127 mm

Fascetta fermacavi nylon 18" 120LB resistente UV nera per cavi fino 127mm