› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 14" 50lb resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-50X
Cod. Produttore TY400-50X
Cod. EAN 5414363064756

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Si
  • Dimensioni: 365x4,7x1,2 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 365mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 14" 50lb resistente UV per uso interno ed esterno