› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 14" 18lb resistente UV per interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5234MX
Cod. Produttore TY5234MX
Cod. EAN 5414363065333

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 357 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistente UV: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 357mm (14 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

357 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon 14" 18lb resistente UV per interno ed esterno