› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 13,5" resistente 120 lb uso interno temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY527MR
Cod. Produttore TY527MR
Cod. EAN 5414363065852

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 343 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza a trazione: 540 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Applicazioni: Indoor, AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,65 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 13,5" resistente 120 lb uso interno temperatura fino 85°C