› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera nylon UV resistente 277mm 30lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY526MXR
Cod. Produttore TY526MXR
Cod. EAN 5414363065715

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistente UV: Sì, nero
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistenza trazione: 130 N
  • Lunghezza: 277 mm
  • Larghezza: 3.71 mm
  • Spessore: 1.31 mm
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultra-Violet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.71mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 130 Newtons (29 pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nera nylon UV resistente 277mm 30lb uso interno ed esterno