› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera nylon 91,95mm resistente UV per uso ferroviario

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23MX-RW
Cod. Produttore TY23MX-RW
Cod. EAN 5415022180060

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistenza UV: Sì, esterni
  • Lunghezza: 91,95 mm
  • Larghezza: 2,29 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Forza di trazione: 80 N
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 91.95mm (3.62 Inches), Width of 2.29mm (0.09 Inches), Thickness of 0.75mm (0.03 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

16 ... 16 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nera nylon 91,95mm resistente UV per uso ferroviario