› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera nylon 3,6x284 mm resistente UV 30 lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY26MX
Cod. Produttore TY26MX
Cod. EAN 5414363062912

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 284.4 mm
  • Larghezza: 3.56 mm
  • Resistenza trazione: 133.4 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistente UV: Sì
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to , Weather and Ultra-Violet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, , Length of 284.4mm (11.10 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), , Tensile Strength Rating of 133.4 Newtons (30 pounds), Temperature up to 85 degress celsius (185 F)Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

277 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 76 mm

Fascetta fermacavi nera nylon 3,6x284 mm resistente UV 30 lb uso interno ed esterno