› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera nylon 3,6x140 mm resistente UV 40 lb per interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB24MX
Cod. Produttore TYB24MX
Cod. EAN 5414363067078

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, nero
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,56 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max esercizio: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nera nylon 3,6x140 mm resistente UV 40 lb per interno ed esterno