› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera nylon 13,5" resistenza 120lb UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY527MXR
Cod. Produttore TY527MXR
Cod. EAN 5414363065876

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, Nero
  • Lunghezza: 343 mm
  • Larghezza: 6.9 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Forza di trazione: 540 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,65 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nera nylon 13,5" resistenza 120lb UV per uso interno ed esterno