› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera 92mm nylon resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23MX
Cod. Produttore TY23MX
Cod. EAN 5414363061830

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Si, Nero
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2.3 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max esercizio: 105 °C
  • Temperatura min esercizio: -30 °C
  • Serie: TYRAP Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, , Length of92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta fermacavi nera 92mm nylon resistente UV per uso interno ed esterno