› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nera 140 mm nylon UV resistente 40 lb per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY24MX
Cod. Produttore TY24MX
Cod. EAN 5414363062257

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero UV resistente
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -30 °C
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) Length of 139.7mm (5.45 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

137 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Fascetta fermacavi nera 140 mm nylon UV resistente 40 lb per uso industriale