› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi in acciaio inox 316 rivestita nero 7,9mm 200mm 100LB uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-7.9-200BC
Cod. Produttore YLS-7.9-200BC
Cod. EAN 5414363072867

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Lunghezza: 200mm
  • Larghezza: 7,9mm
  • Spessore: 0,36mm
  • Rivestimento: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Resistenza trazione: 440 N
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,36 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Fascetta fermacavi in acciaio inox 316 rivestita nero 7,9mm 200mm 100LB uso interno ed esterno