› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi identificativa nylon naturale 91mm 18lb uso interno con area marcatura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY53M
Cod. Produttore TY53M
Cod. EAN 5414363066286

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide naturale
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Dimensione area marcatura: 20x10 mm
  • Serie: Ty Rap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Marking Pad Size of 20mm (0.8 Inch) x 10 (0.4 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

10 ... 16 mm

Fascetta fermacavi identificativa nylon naturale 91mm 18lb uso interno con area marcatura