› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi extra heavy-duty nylon 1220mm 9mm resistenza 778N uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY1200-175
Cod. Produttore TY1200-175
Cod. EAN 5415022140910

Informazioni principali

  • Serie: TYFAST
  • Lunghezza: 1233 mm
  • Larghezza: 8,6 mm
  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 778 N
  • Spessore: 1,8 mm
  • Confezione: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extra Heavy-Duty Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 1220mm (48.03 Inches), Width of 9.1mm (0.36 Inches), Thickness of 1.8mm (0.085 Inches), Tensile Strength Rating of 778 Newtons (175 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2,16 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

diametro del fascio

381 ... 381 mm

Fascetta fermacavi extra heavy-duty nylon 1220mm 9mm resistenza 778N uso interno