› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi ETFE alta resistenza 375mm 50lb temperatura 150°C acquam.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ528M
Cod. Produttore TYZ528M
Cod. EAN 5414363068198

Informazioni principali

  • Materiale: ETFE fluoropolimero
  • Temperatura max: 150°C
  • Lunghezza: 375 mm
  • Larghezza: 4,3 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Ty-Rap® High Performance

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 375mm (14.8 Inches), Width of 4.3mm (0.2 Inch), Thickness of 1.6mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

375 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,6 mm

larghezza della banda

4,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

12,7 ... 101,6 mm

Fascetta fermacavi ETFE alta resistenza 375mm 50lb temperatura 150°C acquam.