› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi ETFE 91mm 18LB resistente alte temperature 100 pezzi aquamarina

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ523M
Cod. Produttore TYZ523M
Cod. EAN 5414363068167

Informazioni principali

  • Materiale: Fluoropolimero ETFE
  • Temperatura max: 150°C
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Ty-Rap® High Performance

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.5mm (0.1 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

2,5 ... 15,8 mm

Fascetta fermacavi ETFE 91mm 18LB resistente alte temperature 100 pezzi aquamarina