› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi acciaio inox 316 tipo scala 12x610mm rivestimento nero resistente UV uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLD-12-610-BC
Cod. Produttore YLD-12-610-BC
Cod. EAN 5414363125013

Informazioni principali

  • Tipo: Ladder in acciaio inox
  • Lunghezza: 610 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,46 mm
  • Rivestimento: Poliestere nero
  • Resistenza trazione: 890 N
  • Temperatura max: 150 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (304 F), Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 610mm (24.015 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.46mm (0.018 Inches), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200.1 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,46 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

diametro del fascio

20 ... 185 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi acciaio inox 316 tipo scala 12x610mm rivestimento nero resistente UV uso interno ed esterno