› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 8 pollici nylon grigio resistenza 18 lb uso interno pack 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY232M-8
Cod. Produttore TY232M-8
Cod. EAN 5414363061502

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,3x203 mm
  • Materiale: Poliammide grigia
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Quantità: 1000 pezzi
  • Uso: Applicazioni interne
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Serie: TYRAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Gray Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza nastro

202 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta fermacavi 8 pollici nylon grigio resistenza 18 lb uso interno pack 100 pezzi