› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 40LB 370mm nylon nero resistente UV uso interno ed esterno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-40X-100
Cod. Produttore TY400-40X-100
Cod. EAN 5414363064596

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza temperatura: 105 °C
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Lunghezza: 370 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Forza di trazione: 180 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 370mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

6,35 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi 40LB 370mm nylon nero resistente UV uso interno ed esterno 100 pezzi