› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 2,3x203 mm nylon 6.6 resistente UV 18 lb per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY232MX
Cod. Produttore TY232MX
Cod. EAN 5414363061540

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 203,2 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistente UV: Sì
  • Confezione: 1000 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 203.2mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

202 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta fermacavi 2,3x203 mm nylon 6.6 resistente UV 18 lb per uso interno ed esterno