› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 186mm nylon verde resistenza 50lb uso interno confezione 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB25M-5
Cod. Produttore TYB25M-5
Cod. EAN 5414363067122

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 185,67 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Spessore: 1,09 mm
  • Resistenza trazione: 222 N (50 lbs)
  • Temperatura max: 85 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Green Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi 186mm nylon verde resistenza 50lb uso interno confezione 1000 pezzi