› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi 100x2,3 mm bianco nylon 80N uso interno industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23M-10
Cod. Produttore TY23M-10
Cod. EAN 5415022496338

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92x2,3x1 mm
  • Materiale: Poliammide bianco
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Tipo: AH-2 Plenum
  • Applicazione: Interni
  • Serie: TBTY23M-10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, White Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta fermacavi 100x2,3 mm bianco nylon 80N uso interno industriale