Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-07-0
Cod. Produttore
BFH-07-0
Cod. EAN
7630030210952

Informazioni di prodotto

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione condotto: DN07
  • Colore: Nero (BK)
  • Tipo: Fascetta completa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazione: Certificato ATEX SEV.15 0121 X
  • Standard: EN 61386, IEC 60079, EN 62444

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN07 realizzata in materiale PA6 di alta qualità, caratterizzata da una struttura resistente e durevole. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in vari impianti elettrici. Progettata per garantire una rapida e sicura fissazione di cavi e componenti elettrici, questa fascetta offre affidabilità e performance elevate in applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche. La sua versatilità la rende ideale per utilizzi in diversi contesti industriali e civili, assicurando stabilità e protezione nel tempo. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 07, Metric - 10

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

10 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa PA6 nera DN07 supporto sicuro per cablaggio elettrico

€ 0,9033 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.