Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-48-0
Cod. Produttore
BFH-48-0
Cod. EAN
7630030210495

Informazioni di prodotto

CONDUIT 1PC SUPPORT PA6 NW48 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN48 realizzata in materiale PA6 di alta qualità, caratterizzata da una resistenza elevata e durata nel tempo. Il colore nero garantisce un aspetto professionale e una facile integrazione negli impianti elettrici. Ideale per fissaggi sicuri e stabili, questa fascetta è progettata per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 48, Metric - 50

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

50 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN48 PA6 nera per fissaggi elettrici resistenti e durevoli

€ 4,51 x 1 Tn.