Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSFH-29-0
Cod. Produttore
SFH-29-0
Cod. EAN
7630030281334

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN29 in poliammide 6, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design one-piece
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e sicuro
  • Materiale resistente che assicura stabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura dei cavi
  • Durabilità che riduce la necessità di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite un impianto efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN29 realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo materiale garantisce elevata robustezza e stabilità nel tempo, assicurando una perfetta gestione e fissaggio dei cavi. La fascetta è progettata per offrire facilità di installazione e una tenuta sicura, adatta a diverse esigenze nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 29, Metric - 32

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

32 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN29 in poliammide 6 grigia per fissaggio cavi elettrici robusta e duratura