Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-23-0
Cod. Produttore
BFH-23-0
Cod. EAN
7630030210648

Informazioni di prodotto

CONDUIT 1PC SUPPORT PA6 NW23 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN23 realizzata in nylon PA6 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di cavi e componenti elettrici, offre ottime prestazioni in termini di robustezza e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura consente una facile installazione e un mantenimento affidabile nel tempo, rendendola una soluzione efficiente per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 23, Metric - 25

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

25 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN23 nylon PA6 nero supporto cavi elettrici resistenza durabilità