Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSFH-17-0
Cod. Produttore
SFH-17-0
Cod. EAN
7630030281372

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN17 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design one-piece.
  • Materiale resistente che garantisce stabilità e sicurezza.
  • Adatta a diversi ambienti di lavoro, riducendo la necessità di sostituzioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata dell’impianto elettrico.
  • Minori interventi di manutenzione e costi associati.
  • Conservazione dell’efficienza energetica grazie a fissaggi stabili.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN17 realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel fissaggio di cavi e componenti. Questo prodotto garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni, grazie alla qualità del materiale che assicura resistenza meccanica e chimica, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. La fascetta è progettata per offrire una soluzione affidabile e durevole nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 17, Metric - 20

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

20 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN17 poliammide 6 grigia per fissaggio cavi impianti elettrici