Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-17-0
Cod. Produttore
BFH-17-0
Cod. EAN
7630030210709

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN17 in poliamide 6, garantisce fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design One-Piece
  • Risparmio di tempo con sistema completo e sicuro
  • Materiale resistente agli agenti chimici e meccanicamente robusto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione stabile e affidabile dei cavi
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Compatibilità versatile con tubi DN17

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN17 realizzata in poliamide 6 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo prodotto garantisce un fissaggio sicuro e stabile, adatto per l'organizzazione e la gestione dei cavi in impianti elettrici. La scelta del materiale PA6 assicura ottime prestazioni meccaniche e resistenza agli agenti chimici, rendendo la fascetta affidabile anche in ambienti industriali. La dimensione DN17 consente un utilizzo versatile per diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 17, Metric - 20

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

20 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN17 poliamide 6 nera supporto per impianti elettrici