Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-12-0
Cod. Produttore
BFH-12-0
Cod. EAN
7630030210808

Informazioni di prodotto

CONDUIT SUPPORT PA6 NW12 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN12 realizzata in poliammide 6 di alta qualità, caratterizzata da robustezza e resistenza nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e garantisce una buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un fissaggio sicuro e stabile di cavi e componenti, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti. La fascetta è progettata per offrire prestazioni affidabili in ambienti industriali e civili, garantendo durabilità e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Black System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 12, Metric - 16

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

16 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN12 in poliammide 6 nera per fissaggio cavi impianti elettrici