Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSFH-10-0
Cod. Produttore
SFH-10-0
Cod. EAN
7630030281457

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN10 in poliammide 6, progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Materiale resistente per lunga durata
  • Adatta a diverse dimensioni di tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura dei cavi
  • Affidabilità anche in ambienti difficili
  • Riduzione dei rischi di danni ai cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN10 realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questa fascetta è adatta per l'organizzazione e la gestione dei cavi, offrendo affidabilità anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 10, Metric - 12

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

12 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN10 in poliammide 6 grigia per fissaggio sicuro cavi elettrici