Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-18102
Cod. Produttore
112-18102
Cod. EAN
5022660126406

Informazioni di prodotto

Fascetta basso profilo 400x9 rosso PE400

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.

colore

Rosso

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

400 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

116 mm

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

445 N

Diametro del fascio min.

38 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

38 ... 116 mm

Serie

PE Series

Produttore

Fascetta basso profilo 400x9 mm rosso per cablaggio elettrico spazi ristretti