› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta alta prestazione ETFE 4,8x186mm 50lb resistente fino 150°C acquamarina 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ525M
Cod. Produttore TYZ525M
Cod. EAN 5414363068174

Informazioni principali

  • Serie: Ty-Rap ETFE
  • Tensione max: 150°C
  • Lunghezza: 185 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Confezione: 100 pezzi
  • Materiale: Fluoropolimero ETFE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.1mm (0.2 Inch), Thickness of 1.6mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,6 mm

larghezza della banda

4,1 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

6,4 ... 44,5 mm

Fascetta alta prestazione ETFE 4,8x186mm 50lb resistente fino 150°C acquamarina 100 pezzi