› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta acciaio inox AISI316 rivestita poliestere 840 mm isolamento elettrico

Cod. Rexel CEGXAC840X7.9
Cod. Produttore GXAC840X7.9
Cod. EAN 8016692894898

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio AISI316
  • Lunghezza: 840 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Isolamento: efficace
  • Applicazione: ambienti elettrici
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: CEGXAC
  • Prestazioni: affidabili nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CEGXAC840X7.9 è un affascinante fascio in acciaio AISI316, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 840 mm e una larghezza di 7,9 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace. La sua costruzione in acciaio di alta qualità lo rende perfetto per ambienti elettrici, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere il CEGXAC840X7.9 significa optare per un materiale di eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

840 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

265,7 mm

forza portante minima

114 N

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1117 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 500 °C

Fascetta acciaio inox AISI316 rivestita poliestere 840 mm isolamento elettrico