Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGXAC360X4.6
Cod. Produttore
GXAC360X4.6
Cod. EAN
8016692894621

Informazioni di prodotto

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=360X4,6/100 PZ
Descrizione del produttore: Il CEGXAC360X4.6 è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio AISI316, noto per la sua resistenza e durabilità. Questo fascio di acciaio è isolato e presenta dimensioni di 360x4,6 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura in acciaio inox garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Un'ottima scelta per chi cerca materiali elettrici di prima classe.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

112,8 mm

forza portante minima

46 N

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

451 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 150 °C

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI316 isolata 360x4,6 mm per applicazioni elettriche